Prix : 4 459,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les fontaines à boire de piédestal en pierre sont employées autour du monde Les fontaines à boire en béton de béton pré-moulé avec des composants sans plomb comprenant le récepteur en acier inoxydable, les portes d'accès et les supports de montage pour fournir l'épreuve de temps et la corrosion résistance C'est idéal pour les applications extérieures. Fontaines d’eau potable comprennent vis anti-vandalisme et projecteur double barboteur chromé exposés – raccords pour protection contre le vol et une finition attrayante. Lisses, moulantes des bassins avec bords et coins arrondis contribue à réduire les éclaboussures, assurer un drainage adéquat et éviter permanent des eaux usées. Fontaines d’eau béton sont faciles à nettoyer et ont taillé des bords et les coins pour la sécurité. Fontaine d’eau potable double comprend un robinet latéral pour accepter jusqu'à 2 utilisateurs en même temps. ADA fontaines d’eau potable accessibles n’incluent pas les obstacles pour permettre l’accès en fauteuil roulant.
Poids &Dimensions
- Largeur 15-1/2 po (39,37 cm)
- Profondeur 31 in (78,74 cm)
- Hauteur 38-1/2 po (97,79 cm)
- Taille de l’entrée d’eau 3/8 en
- Poids 290 lbs (131,82 kg)
- Taille du drain 1-1/4 po (3,18 cm)
Détails du produit
- Résistant au gel/gel Non
- Description ADA double socle montage
- Filtre Non
- Type d’installation Plancher
- Nombre de stations 2
- Max PSI lb/po2 105
- Pour une utilisation en extérieur Oui
- Marque Bohlmann
- Matériau Béton, agrégat Pierre
- Numéro de référence du fabricant DF-Dual
- Forme Carré
- Couleur Gris
- Réfrigéré Non
- Anti-vandalisme Non
Conformité et certifications
- ADA conforme Oui
- Enfant certifié ADA Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial® 84 « H Douche d’eau extérieure, 2 buses, acier inoxydable
Article nº : 670434
Pas encore évalué
2 065,00 $
805,00 $
Global Industrial™ Double Wall Inox Water Bottle, Blue, 17 Oz.
Article nº : 670338
Pas encore évalué
24,50 $
Fontaine à boire en béton à double piédestal extérieur, ADA, calcaire gris
4459,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires