Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB695474

Global Industrial ™ Base de parasol en béton, 33 lb ., Noir

Description du produit
✓ Accepte les parasols d'extérieur jusqu'à 3,8 cm de diamètre
✓ La base en béton robuste est légèrement surélevée pour éviter l'accumulation de saletés et d'humidité.
✓ Finition durable résistante aux intempéries et à la rouille

Fixez solidement vos parasols d'extérieur à un socle facile à installer et à déplacer grâce au socle en béton Global Industrial™. Robuste et durable, ce socle convient à tous les parasols d'extérieur dont le mât ne dépasse pas 3,8 cm de diamètre. Un adaptateur en plastique permet d'adapter le socle à la plupart des parasols. Surélevé par de petits pieds, le socle évite l'accumulation de saletés et d'humidité et prévient la décoloration de vos sols. Sa base ronde de 45,7 cm et son mât de 28 cm de haut offrent une excellente stabilité.

  • Il est recommandé de l'utiliser avec une table de pique-nique.
  • Vis de réglage incluse pour faciliter la fixation du parapluie
  • PRIX PROMOTIONNEL
    $70.95

    était $87.95
    Économisez $17.00 (19%)
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
    Largeur18 po
    Profondeur18 po
    Hauteur13-1/2 po
    Poids33 lb

    Détails du produit

    TypePied de parasol autoportant
    Mobile ou stationnaireStationnaire
    MatérielBéton
    CouleurNoir
    Référence fabricant695474
    FormeRond
    MarqueGlobal Industrial