Base de parasol en béton Global Industrial , 88 lb
Ce pied de parasol en béton robuste est suffisamment solide pour supporter un parasol autoportant dont le mât mesure jusqu'à 3,8 cm de diamètre. Sa base carrée de 51 cm et sa tige de 28 cm de haut offrent un excellent maintien. Un adaptateur pour tube en plastique permet d'adapter le pied à la plupart des parasols. Une vis de fixation est incluse pour maintenir le parasol en place. Le pied est légèrement surélevé par de petits pieds afin d'éviter que la saleté et l'humidité ne s'y accumulent et que votre sol ne se décolore. Sa finition durable est résistante aux intempéries et à la rouille.
Global Industrial
Référence :WB695475
Socle de parasol Global Industrial™ - Béton - 88 lb . - Noir
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$229.95
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
| Largeur | 20 po |
| Profondeur | 20 po |
| Hauteur | 15-3/4 po |
| Poids | 88 lb |
Détails du produit
| Type | Pied de parasol autoportant |
| Matériel | Béton |
| Couleur | Noir |
| Référence fabricant | 695475 |
| Forme | Carré |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |