Prix : 279,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conçu pour le placement au-pan, la pompe de 1-ABS plat à rôtir offre technologie de nouvelle génération pour l’enlèvement de condensats climatiseur. Pompe totalement immergée avec le commutateur mécanique avancé intégré qui déclenche automatiquement l’opération lorsque le condensat dans le poêle ou le réservoir atteint un niveau prédéfini. Dispositif d’arrêt automatique se produit lorsque le niveau de condensation diminue.
Légèreté, compacité, hypersustentateur et fonctionnement silencieux faire la ligne Little Giant de pompes ABS parfaits pour pan-condensat et autre élimination des eaux usées.
Caractéristiques :
Légèreté, compacité, hypersustentateur et fonctionnement silencieux faire la ligne Little Giant de pompes ABS parfaits pour pan-condensat et autre élimination des eaux usées.
Caractéristiques :
- 1/150 HP rempli d’huile moteur
- Couvercle de logement et moteur en aluminium époxy, rabattre
- Volute en nylon
- Arbre en acier inoxydable
- Joint d’arbre de nitrile
- Apport filtré
- Commutateur mécanique avancé sans mercure
- Protection contre les surcharges thermiques
Poids &Dimensions
- Largeur 6-1/3 po (16,09 cm)
- Hauteur 4-1/3 po (11,01 cm)
- Longueur 6 in (15,24 cm)
- Longueur du cordon 9 pi (2,74 m)
- Tête de tirage d’aspiration 10 pi (3,05 m)
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Puissances en chevaux 1/150 HP
- Gallons par heure 205 @ 1' gal/h
- Ampérage 1,1 A
- Puissance en watts 70 W
- Gallons par minute 3,4 gal/min (12,87 l)
- Marque Little Giant
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 550521
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
145,95 $
Little Giant® VCL-45ULS condensat enlèvement 553240 - 115V, GPH 450 à 1'
Article nº : B215739
Pas encore évalué
655,00 $
Élimination de condensat minime Giant® pompe 1-ABS, 115V, 205 gal/h à 1'
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires