Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Élimination de condensat minime Giant® pompe 3-ABS, 115V, 310 gal/h à 1'

Élimination de condensat minime Giant® pompe 3-ABS, 115V, 310 gal/h à 1'

Article nº : WBB778524

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 555,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Élimination de condensat minime Giant® pompe 1-ABS, 115V, 205 gal/h à 1'

Élimination de condensat minime Giant® pompe 1-ABS, 115V, 205 gal/h à 1'

Élimination de condensat Giant® VCL-24ULS minime 553201 - 115V, 270 gal/h à 1'

Little Giant® VCL-24ULS condensat enlèvement 553201 - 115V, GPH 270 à 1'

Giant® petit condensat suppression pompe VCMA-20ULST, automatique, 115 v, 80 gal/h à 1', 20' ascenseur

Giant® petit condensat suppression pompe VCMA-20ULST, automatique, 115 v, 80 gal/h à 1', 20' ascenseur

Pompe d’élimination du condensat Little Giant® VCMA-15ULT, automatique, 115 V, 65 gal/h à 1 pi, épuisement de 15 pi

Pompe d’élimination du condensat Little Giant® VCMA-15ULT, automatique, 115 V, 65 gal/h à 1 pi, épuisement de 15 pi

Conçu pour le placement au-pan, les pompes 3-ABS plat à rôtir offrent technologie de nouvelle génération pour l’enlèvement de condensats climatiseur. Pompe totalement immergée avec le commutateur mécanique avancé intégré qui déclenche automatiquement l’opération lorsque le condensat dans le poêle ou le réservoir atteint un niveau prédéfini. Dispositif d’arrêt automatique se produit lorsque le niveau de condensation diminue.

Légèreté, compacité, hypersustentateur et fonctionnement silencieux faire la ligne Little Giant de pompes ABS parfaits pour pan-condensat et autre élimination des eaux usées.

Caractéristiques :

  • 1/12 HP huile moteur
  • Époxy enduits cast aluminium couvercle de logement et moteur
  • Le couvercle du réservoir en acier galvanisé à
  • Cuve ABS
  • capacité du réservoir 1 gallon
  • Volute en nylon
  • Arbre en acier inoxydable
  • 1/2" MNPT s’acquitter avec clapet anti-retour en laiton pour 1/2" OD, plastique rigide ou en cuivre
  • Joint d’étanchéité Viton
  • Commutateur mécanique avancé sans mercure
  • Protection contre les surcharges thermiques
1 an de garantie limitée.

Poids &Dimensions

  • Largeur 6 in (15,24 cm)
  • Hauteur 6-1/2 po (16,51 cm)
  • Longueur 12 in (30,48 cm)
  • Longueur du cordon 9 pi (2,74 m)
  • Tête de tirage d’aspiration 26 pi (7,92 m)
  • Poids 12 lbs (5,45 kg)

Détails du produit

  • Tension 115 V
  • Puissances en chevaux 1/12 HP
  • Gallons par heure 310 @ 1' gal/h
  • Ampérage 3,5 A
  • Puissance en watts 210 W
  • Gallons par minute 5,14 gal/min (19,46 l)
  • Marque Little Giant
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant 551320

Garantie

  • Garantie 1 ans
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
Élimination de condensat minime Giant® pompe 3-ABS, 115V, 310 gal/h à 1'

Élimination de condensat minime Giant® pompe 3-ABS, 115V, 310 gal/h à 1'

Article nº : WBB778524