Prix : 259,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- Moteur de HP 1/50
- Le couvercle du réservoir en acier galvanisé à
- Couvercle de réservoir, volute et commutateur ABS
- capacité du réservoir 1 gallon
- Arbre en acier inoxydable
- Protection contre les surcharges thermiques
- Interrupteur de sécurité
- UL / CSA énuméré
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Couper 14 pi (4,27 m)
- Longueur 12 in (30,48 cm)
- Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)
- Tête de tirage d’aspiration 14 pi (4,27 m)
- Poids 7 lbs (3,18 kg)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Puissances en chevaux 1/50 HP
- Gallons par heure 200 @ 1' gal/h
- Ampérage 1 A
- Puissance en watts 78 W
- Gallons par minute 3,33 gal/min (12,61 l)
- Marque Little Giant
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 553101
- Température maximale du liquide 120 ° F
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
135,95 $
Little Giant® VCL-45ULS condensat enlèvement 553240 - 115V, GPH 450 à 1'
Article nº : B215739
Pas encore évalué
645,00 $
Little Giant® VCL-14ULS condensat enlèvement 553101 - 115V, GPH 200 à 1'
259,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires