Prix : 289,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Little Giant VCL série est idéal pour la collecte, la détection et la suppression automatique des condensats de matériel de climatisation, déshumidificateurs, fours à haut rendement, chaudières à condensation et autres équipements où une pompe de vidange automatique est nécessaire.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Moteur de HP 1/18
- Le couvercle du réservoir en acier galvanisé à
- Couvercle de réservoir, volute et commutateur ABS
- capacité du réservoir 1 gallon
- Arbre en acier inoxydable
- Commutateur de casser-action
- Interrupteur de sécurité
- Protection contre les surcharges thermiques
- UL / CSA énuméré
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 10-5/8 po (26,99 cm)
- Couper 24 pi (7,32 m)
- Longueur 12 in (30,48 cm)
- Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)
- Tête de tirage d’aspiration 24 pi (7,32 m)
- Poids 8 lbs (3,64 kg)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Puissances en chevaux 1/18 HP
- Gallons par heure 270 @ 1' gal/h
- Ampérage 2,5 A
- Puissance en watts 148 W
- Gallons par minute 4,5 gal/min (17,03 l)
- Marque Little Giant
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 553201
- Température maximale du liquide 120 ° F
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
135,95 $
Little Giant® VCL-45ULS condensat enlèvement 553240 - 115V, GPH 450 à 1'
Article nº : B215739
Pas encore évalué
645,00 $
Little Giant® VCL-24ULS condensat enlèvement 553201 - 115V, GPH 270 à 1'
289,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires