Prix : 145,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Little Giant VCMA série est idéal pour recueillir, détection et la suppression automatique des condensats de matériel de climatisation, déshumidificateurs, fours à haut rendement, chaudières à condensation, et autres équipements où automatiquement une pompe de vidange est nécessaire.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Moteur de 1/30 HP haute performance
- Cuve ABS, couvercle du moteur et la volute
- capacité du réservoir gallon 1/2
- Arbre pompe en acier inoxydable
- Commutateur de casser-action de pompe
- 3/8 amovible "barbée clapet anti-retour
- trous de drainage d’entrée 3
- Protection contre les surcharges thermiques
- Comprend l’interrupteur de sécurité et 20' tubes
- cCSAus répertoriés
Poids &Dimensions
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
- Tête Max 20 pi (6,1 m)
- Couper 20 pi (6,1 m)
- Longueur 11 in (27,94 cm)
- Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)
- Tête de tirage d’aspiration 20 pi (6,1 m)
- Poids 7 lbs (3,18 kg)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Description Trous de drainage d’entrée 3
- Puissances en chevaux 1/30 HP
- Gallons par heure 80 @ 1' de levage gal/h
- Ampérage 1,5 A
- Puissance en watts 93 W
- Gallons par minute 1,33 gal/min (5,03 l)
- Marque Little Giant
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 554435
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Virtual Connect
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
135,95 $
Little Giant® VCL-45ULS condensat enlèvement 553240 - 115V, GPH 450 à 1'
Article nº : B215739
Pas encore évalué
639,00 $
Giant® petit condensat suppression pompe VCMA-20ULST, automatique, 115 v, 80 gal/h à 1', 20' ascenseur
145,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires