Bac empilable Quantum Conductive Ultra Stack QUS270CO, 16-1/2" de largeur x 18" de longueur x 11" de hauteur - Lot de 3
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
D'UN BAC EN PLASTIQUE CONDUCTEUR Protège les composants électroniques contre l'électricité statique et les interférences électromagnétiques (EMI) grâce à sa composition en polypropylène copolymère chargé de carbone. Résistant aux produits chimiques, à l'huile et à la graisse. Testé conforme à la norme militaire Mil-B-81075B. Résistivité de surface inférieure à10⁵ ohms/pouce carrélors des essais réalisés selon la norme ASTM D257.
PRIX
509.85 Vendu par lots de 3 /169.95 l'unité
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
| Longueur | 18 po |
| Largeur | 16-1/2 po |
| Hauteur | 11 po |
| Dimensions (L x l x H) | 18 x 16-1/2 x 11 po |
| Longueur intérieure | 17-1/8 po |
| Largeur intérieure | 14-3/4 po |
| Hauteur intérieure | 10-1/4 po |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Type | Poubelle colorée |
| Couleur | Noir |
| Style | Séparateur d'options |
| Matériau | Copolymère chargé de carbone |
| Quantité par emballage | 3 |
| Référence fabricant | QUS270-CON |
| Empiler et/ou emboîter | Pile |
| Marque | Systèmes de stockage quantique |