Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Systèmes de stockage quantique

Référence :WB184875

Référence fabricant : QUS235-CON

Bac empilable Quantum Conductive Ultra Stack QUS235CO, 11" de largeur x 10-7/8" de longueur x 5" de hauteur - Quantité par lot : 6

Description du produit

D'UN BAC EN PLASTIQUE CONDUCTEUR Protège les composants électroniques contre l'électricité statique et les interférences électromagnétiques (EMI) grâce à sa composition en polypropylène copolymère chargé de carbone. Résistant aux produits chimiques, à l'huile et à la graisse. Testé conforme à la norme militaire Mil-B-81075B. Résistivité de surface inférieure à10⁵ ohms/pouce carrélors des essais réalisés selon la norme ASTM D257.
PRIX
275.70  Vendu par lots de 6 /45.95 l'unité
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
Longueur11 po
Largeur10-7/8 po
Hauteur5 po
Dimensions (L x l x H)11 x 10-7/8 x 5 po
Longueur intérieure10-1/4 po
Largeur intérieure10 po
Hauteur intérieure4-3/4 po

Détails du produit

Montage requisNon
TypePoubelle colorée
CouleurNoir
StyleSéparateur d'options
MatériauCopolymère chargé de carbone
Quantité par emballage6
Référence fabricantQUS235-CON
Empiler et/ou emboîterPile
MarqueSystèmes de stockage quantique