Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Systèmes de stockage quantique

Référence :WB184876

Référence fabricant : QUS239-CON

Bac empilable Quantum Conductive Ultra Stack QUS239CO, 8-1/4" de largeur x 10-3/4" de longueur x 7" de hauteur - Lot de 6

Description du produit

D'UN BAC EN PLASTIQUE CONDUCTEUR Protège les composants électroniques contre l'électricité statique et les interférences électromagnétiques (EMI) grâce à sa composition en polypropylène copolymère chargé de carbone. Résistant aux produits chimiques, à l'huile et à la graisse. Testé conforme à la norme militaire Mil-B-81075B. Résistivité de surface inférieure à10⁵ ohms/pouce carrélors des essais réalisés selon la norme ASTM D257.
PRIX
299.70  Vendu par lots de 6 /49.95 l'unité
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
Longueur10-3/4 po
Largeur8-1/4 po
Hauteur7 po
Dimensions (L x l x H)10 3/4 x 8 1/4 x 7 pouces
Longueur intérieure10 po
Largeur intérieure6-9/16 po
Hauteur intérieure6-3/4 po

Détails du produit

Montage requisNon
TypePoubelle colorée
CouleurNoir
StyleSéparateur d'options
MatériauCopolymère chargé de carbone
Quantité par emballage6
Référence fabricantQUS239-CON
Empiler et/ou emboîterPile
MarqueSystèmes de stockage quantique