Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Systèmes de stockage quantique

Référence :WB184873

Référence fabricant : QUS230-CON

Bac de rangement empilable ultra-conducteur quantique QUS230CO, 14 cm (L) x 27,6 cm (l) x 12,7 cm (H) - Quantité par paquet : 12

Description du produit
POUBELLE EN PLASTIQUE CONDUCTEUR
Protégez les composants électroniques contre l'électricité statique et les interférences électromagnétiques (IEM) grâce à sa construction en polypropylène copolymère chargé de carbone. Résistant aux produits chimiques, aux huiles et aux graisses. Conforme à la norme militaire Mil-B-81075B. Résistivité de surface inférieure à 10⁵ ohms/sq. (testé selon la norme ASTM D257).
PRIX
419.40  Vendu par lots de 12 /34.95 l'unité

1
1
Disponible vers le2026
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur10-7/8 po
Largeur5-1/2 po
Hauteur5 po
Dimensions (L x l x H)10-7/8 x 5-1/2 x 5 pouces
Longueur intérieure10-1/4 po
Largeur intérieure4-3/8 po
Hauteur intérieure4-3/4 po

Détails du produit

Assemblage requisNon
TypePoubelle colorée
CouleurNoir
StyleSéparateur d'options
MatérielCopolymère chargé en carbone
Quantité par paquet12
Référence fabricantQUS230-CON
Empiler et/ou imbriquerEmpiler
MarqueSystèmes de stockage quantique