Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Systèmes de stockage quantique

Référence :WB184879

Référence fabricant : QUS255-CON

Bac de rangement empilable ultra-conducteur quantique QUS255CO, 28 cm (L) x 41 cm (l) x 20 cm (H) - Quantité par paquet : 4

Description du produit
POUBELLE EN PLASTIQUE CONDUCTEUR
Protégez les composants électroniques contre l'électricité statique et les interférences électromagnétiques (IEM) grâce à sa construction en polypropylène copolymère chargé de carbone. Résistant aux produits chimiques, aux huiles et aux graisses. Conforme à la norme militaire Mil-B-81075B. Résistivité de surface inférieure à 10⁵ ohms/sq. (testé selon la norme ASTM D257).
PRIX
519.80  Vendu par lots de 4 /129.95 l'unité

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur16 po
Largeur11 po
Hauteur8 po
Dimensions (L x l x H)16 x 11 x 8 po
Longueur intérieure15-1/8 po
Largeur intérieure10 po
Hauteur intérieure7-3/4 po

Détails du produit

Assemblage requisNon
TypePoubelle colorée
CouleurNoir
StyleSéparateur d'options
MatérielCopolymère chargé en carbone
Quantité par paquet4
Référence fabricantQUS255-CON
Empiler et/ou imbriquerEmpiler
MarqueSystèmes de stockage quantique