Prix : 32,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- Utilisé pour le montage et pour aider à organiser le poste de travail
- Plastique durable de conducteur
- Die-cut-drop-in couvre disponible séparément
- Réutilisable, assurant la meilleure valeur
- Grand récipient pour Kanban
- Réalisés dans les États-Unis d’Amérique
Poids &Dimensions
- Largeur 7-9/16 po (19,21 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Largeur intérieure 7-9/16 po (19,21 cm)
- Hauteur intérieure 1 in (2,54 cm)
- Poids 0,1 lbs (.05 kg)
- Longueur 9-7/8 po (25,08 cm)
- Taille (L x l x H) 9-7/8 x 7-9/16 x 1 po
- Longueur intérieure 9-7/8 po (25,08 cm)
- Dimensions du compartiment (L x L x H) 3 x 1-1/2 x 1 po
Détails du produit
- Tolérance à la température 35 à 50 ° F
- Assemblage requis Non
- Pile et/ou nid Pile & nid
- Nombre de compartiments 10
- Type Bac ESD
- Marque Protektive Pak
- Quantité par paquet 1
- Matériau Conductrice en plastique
- Style Plateaux de kitting
- Numéro de référence du fabricant 39209
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Protektive Pak conductrice Kitting plateau couvercle, 9-5/16" L x 7" W 1/16 "H x
Article nº : B1110312
Pas encore évalué
24,75 $
Quantique conductrice grille multiple conteneur - DG92035CO, 16-1/2" L x 10-7/8" W x 3-1/2 « H, noir, qté par paquet : 12
Article nº : 334205
Pas encore évalué
431,40 $
Protektive Pak conductrice plateau Kitting, cellules 10, 9-7/8" L x 7-9/16" W 1 "H x
32,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires