Prix : 165,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les bouchons de porte-conduits Vantech 6 « sont livrés avec une porte de trappe arrière à ressort avec des languettes verrouillables pour la sécurité afin de permettre le transport de tuyaux et de matériaux. Les bouchons se fixeront sur un tuyau en PVC de 6 pouces. Les bouchons sont fabriqués à partir d’aluminium pressé pour la résistance et contiennent des joints en caoutchouc pour empêcher les fuites d’eau.6 « Tuyau en PVC non inclus.
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
Détails du produit
- Marque Vantech (en anglais seulement)
- Emplacement de montage Toit du véhicule
- Assemblage requis Oui
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant A40W
- Couleur Blanc
- À utiliser avec Make Universal
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vantech Conduit Carrier Caps, s’adapte aux barres transversales de 2 « x 1 », tube de 6 » non inclus, aluminium, 6 », blanc
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit