Souvent achetés ensemble
Prix : 365,95 $
Les clients ont également été consultés
Pour un style classique avec des lignes épurées, sélectionnez le bbF Series C Collection 36W Return Bridge à Hansen Cherry pour créer un espace de bureau flexible pour les postes de travail multi-personnes et les solutions de petit espace. Une solution parfaite pour l'expansion de bureau dans votre maison ou bureau, son design robuste est construit avec 100 % de stratifié thermiquement fusionné pour la durabilité et une résistance supérieure aux rayures et aux taches. Le bbF Series C 36W Return Bridge est utilisé pour relier deux surfaces de travail pour une configuration L ou U. Il peut se fixer à une coquille de bureau avant d'arc de 72W, 72W ou 66W coquille de bureau ou Credenza sur la gauche ou la droite Cette unité ne peut pas être employée seule. Concevez votre espace de travail personnalisé avec ces composants gratuits de la collection Série C. Créez une élégance abordable dans un design fonctionnel. Construction solide répond aux normes ANSI/BIFMA d’essai en place au moment de la fabrication. La collection de la série C est soutenue par la garantie de 10 ans de la BBF. Américain fabriqué avec des pièces américaines et importées.
Caractéristiques :
- Résistance supérieure de fonctionnalité surfaces durables travail stratifié thermiquement fusionnées aux rayures et aux taches
- Toutes les surfaces de travail et les panneaux d'extrémité des jambes sont de 1 pouces d'épaisseur pour plus de durabilité et de résistance
- Attache à 48W, 60"W, 66W et 72W Desk Shells ou Credenzas, 60"W ou 72W Bow Front Desks
- Attache au module de coin droit ou gauche (extrémité profonde) ou sur le bureau L-Bow gauche ou droit
- Sert de pont entre deux bureaux ou d'un retour pour former une configuration de bureau en forme de L
- Doit être fixé à une autre surface de travail
- Accepte les plateaux de clavier en position centrale et 3/4 Piédestal en position gauche ou droite
- Répond aux normes ANSI/BIFMA pour la sécurité et de performance
- Qualité commerciale soutenue par une garantie de 10 ans
- Américain fabriqué avec des pièces américaines et importées
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bush meubles deux tiroir classeur (démontées) - Hansen, Cherry - série C
Article nº : B473709
Pas encore évalué
759,00 $
Bush meubles deux tiroir classeur (assemblé) - Hansen Cherry - série C
Article nº : B473710
Pas encore évalué
619,00 $
Bush meubles FILIERE laterale, 2 tiroir avec poignée unique tire - Hansen Cherry - série C
Article nº : B473712
Pas encore évalué
1 039,00 $
Buisson de meubles bahut Shell - 60" W x 23-3/8" D - Hansen Cherry - série C
Article nº : B473713
Pas encore évalué
545,00 $
Chaise de bureau ® Interion avec le dos moyen et les bras réglables, tissu, noir
Article nº : 695488
329,95 $
Buisson de meubles retour/pont - 36"- Hansen Cherry - série C
365,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires