Prix : 4 145,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Constant Velocity Blower Cooling Conversion Kit, BLWL07-L, 1 PH, 115V, 213TC-215TC NEMA Frame
Ces kits convertir TENV ou AC TEFC moteurs à une conception totalement clos ventilateur refroidi (TEBC). C’est avantageux où un refroidissement continu est nécessaire quelle que soit la vitesse de l’arbre du moteur. Ces kits peuvent être montés à l’arrière du moteur après avoir retiré la garde de ventilateur et le ventilateur. Enlever l’arbre du ventilateur TEFC n’est pas nécessaire. Ne convient pas à Athènes-construit 180-440 M, CP ou ECP moteurs
Ces kits convertir TENV ou AC TEFC moteurs à une conception totalement clos ventilateur refroidi (TEBC). C’est avantageux où un refroidissement continu est nécessaire quelle que soit la vitesse de l’arbre du moteur. Ces kits peuvent être montés à l’arrière du moteur après avoir retiré la garde de ventilateur et le ventilateur. Enlever l’arbre du ventilateur TEFC n’est pas nécessaire. Ne convient pas à Athènes-construit 180-440 M, CP ou ECP moteurs
Détails du produit
- Marque Baldor-Reliance
- Tension 115 V
- Cadre 213TC-215TC
- Numéro de référence du fabricant BLWL07-L
- Phase 1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Baldor-dépendance constante Vel ventilateur refroidissement Kit de Conversion, BLWL07-L, 1 PH, 115V, 213TC-215TC NEMA Frame
4145,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit