Souvent achetés ensemble
Prix : 7 599,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le T5-14129 Container Dolly 5-14129 est un patin d’une capacité de 12 tonnes métriques qui s’insère dans deux pieds d’un conteneur ISO et permet un mouvement sûr du conteneur. GKS Container Dollies sont composés de deux poupées distinctes: un principal guide TL-c dolly pour la navigation sans effort, et un F-c dolly qui fournit poupées conteneurs avec la possibilité de transporter jusqu’à 52 800 livres. Nos chariots à conteneurs sont équipés de serrures qui relient en toute sécurité les poupées de conteneurs avec des conteneurs intermodaux, ou ISO, pour un transport sûr, efficace et sécurisé.
Poids &Dimensions
- Largeur 89 in (226,06 cm)
- Longueur du manche 37-1/2 po (95,25 cm)
- Longueur 32 in (81,28 cm)
- Diamètre du rouleau 3,3 po (8,38 cm)
- Capacité de poids 26 400 lbs
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
- Poids 344 lbs (156,36 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Quantité par paquet 1
- Marque GKS Perfekt
- Nombre de rouleaux 16
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 5-14129
- Couleur Rouge
- Type de roue Polyamide
Garantie
- Garantie 5 ans
Galerie de photos et vidéos
-
GKS Perfekt; Conteneur Dolly
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
GKS Perfekt® 1-10184 Hydraulique Toe & Saddle Jack 20 Ton Capacité
Article nº : 985493
Pas encore évalué
9 579,00 $
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
398,95 $
109,95 $
GKS Perfekt® Conteneur Dolly 5-14129 - 26 000 Lb. Capacité
7599,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires