Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Interion par Global Industrial

Référence :WB506548

Tabouret en plastique Interion® - Hauteur réglable - Noir

Description du produit
Tabouret profilé en plastique Interion® avec réglage pneumatique de la hauteur

Le tabouret d'Interion® par Global Industrial Conçu pour allier durabilité et confort, ce tabouret offre une assise profilée en polypropylène moulé qui favorise une bonne posture et réduit la fatigue. Une fente d'aération assure fraîcheur et confort. Son cadre tubulaire robuste lui permet de résister à un usage intensif et régulier. Facile à nettoyer, l'assise monobloc moulée est réglable en hauteur grâce à un système pneumatique. L'assise mesure 53 à 79 cm de hauteur. Avec une assise de 43 cm de large sur 41 cm de profondeur et un dossier carré de 41 cm, ce tabouret convient à tous les utilisateurs. Le repose-pieds pivotant à 360° est réglable en hauteur de 19,7 à 45,1 cm. Son piètement à 5 roulettes facilite les déplacements. Garantie limitée de 2 ans.

Des patins de tabouret optionnels sont également disponibles pour remplacer les roulettes en cas d'utilisation stationnaire.

PRIX PROMOTIONNEL
$139.95

était $175.95
Économisez $36.00 (20%)
1
1
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Capacité de charge250 lb
Poids24 lb
Largeur du siège17 po
Profondeur d'assise16 po
Hauteur du siège21 - 31 po
Hauteur minimale du siège21 po
Hauteur maximale du siège31 po
BaseBase 5 étoiles
Type de réglage en hauteurPneumatique
Diamètre de la roulette2 po
Largeur du dos16 po
Hauteur du dos16 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
Famille de couleurs de cadreNoir
AntimicrobienNon
Type de brassans bras
Référence fabricant506548
CollectionTraditionnel
MarqueInterion par Global Industrial
TaperTabouret de travail
CouleurNoir
SérieInterion
Type de rouletteRoues jumelées
Mobile ou stationnaireMobile
Repose-pieds inclusOui
Famille de couleurs de siègesNoir
Roulettes inclusesOui
Quantité par paquet1
DescriptionTabouret profilé en plastique
Matériau du cadreAcier
Type de dosMilieu du dos
Matériau du siègePlastique

Garantie

Garantie2 année