Prix : 1 899,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Axis Convection Oven, countertop, 23-5/8'W x 26-13/16"D x 19"H, électrique, taille 1/2, capacité intérieure de 2,02 cu-ft, commandes manuelles du temps et de la température, plage de température de 120 ° à 510 ° F, contient (3) casseroles demi-taille, (1) ventilateur, minuterie de 0 à 120 minutes, porte de four en verre à double paroi, NEMA 5-15P, 1,4 kW, 110v / 60 / 1-ph, ETL-Sanitation, cETLus (À VENDRE EN AMÉRIQUE DU NORD). Espacement de 3 pouces entre les étagères.
Poids &Dimensions
- Profondeur 23-5/8 po (60,01 cm)
- Largeur 23-3/4 po (60,33 cm)
- Hauteur 19 in (48,26 cm)
- Poids 58 lbs (26,36 kg)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Description Four de convection
- Application Commercial
- Plage de température 86-540 °F
- Ampérage 12,5 A
- Phase 1
- Watts 1500 W
- Marque Axe
- Numéro de référence du fabricant AX-513 (en)
- Capacité panoramique 3 casseroles demi-taille
Garantie
- Garantie 2 ans pièces 1 ans de main-d’œuvre
Conformité et certifications
- Certifications ETLUS/ETLC
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Axis Convection Oven, 23-3/4"W x 23-5/8"D x 19"H, 120V, 12,5A, 2,02 Cu Ft Cap.
1899,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit