Prix : 389,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ces bases de conversion sont conçues pour permettre l'utilisation de moteurs à cadre NEMA T lorsque des moteurs à cadre U NEMA correspondants ont été appliqués. Composé de pièces à main droite et gauche qui s’adaptent aux goujons de montage existants positionnés pour les moteurs de châssis en U. Le moteur à cadre T est monté sur les pièces, ce qui entraîne une compensation pour la différence de hauteur du moteur, de position de l'arbre et de trou de montage entre le moteur à cadre U précédent et le moteur de remplacement du châssis T. Faite du même matériau de qualité supérieure comme les bases de moteurs réglables. Convertit en « T » Frame: 182T / 184T.
Poids &Dimensions
- Thread 3/8-16 po
- Convertit à partir du cadre « U » 213/215
- Taille du cadre du moteur 182/184
- Largeur 1-3/4 po (4,45 cm)
- Hauteur 3/4 en
- Longueur 9-1/2 po (24,13 cm)
Détails du produit
- Marque Baldor-Reliance
- Description Base de conversion
- Numéro de référence du fabricant CB2118T
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Baldor-Reliance Conversion Base, CB2118T, 9-1/2 L X 1-3/4 w X 3/4 H
389,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit