0,67 $ ch.
Prix: 670,00 $ / Pkg of 1 000
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Minitip FLOQSwabs® de forme anatomique conçu et développé par Copan optimise l’efficacité de la collecte d’analyses cibles avec un confort amélioré pour le patient. L’échantillon entier reste près de la surface pour une élution rapide et complète. Les FLOQSwabs innovants avec un point d’arrêt de 80 mm améliorent les capacités de collecte et de test des échantillons, ce qui se traduit par de® meilleurs soins cliniques. L’embout de l’écouvillon floqué est recouvert de pulvérisation perpendiculaire sur les fibres de nylon. Ce revêtement crée une fine couche absorbante qui permet une absorption rapide de l’échantillon et l’élution de plus de 90 % de l’échantillon. Les FLOQSwabs conçus et développés de forme anatomique optimisent l’efficacité de la collecte d’analyse cible avec un confort amélioré pour le patient. L’échantillon entier reste près de la surface pour une élution rapide et complète.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Design ergonomique et anatomique: Améliore le confort du patient et le prélèvement d’échantillons
- Elution automatique rapide: Libération instantanée et spontanée de l’échantillon dans un milieu liquide
- Mesurable et cohérent: Adoption et transfert pour une mesure quantitative et une sensibilité de test améliorée
- Convivial pour les patients: Des conceptions anatomiques et une texture douce comme une brosse pour déloger rapidement et efficacement les cellules
Détails du produit
- Marque Copan
- Quantité par paquet 1000
- Description Écouvillon floqué de taille Copan Minitip avec point d’arrêt de 80 mm, blanc
- Numéro de référence du fabricant 501CS01 Annonces
- Durée de vie 36 mois
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Benchmark Scientific PCR Plate Skirted/Non-Skirted pour plaque PCR, 96 x 0,2ml
Article nº : B3113884
Pas encore évalué
559,00 $
Benchmark Scientific MyFuge™12 Mini Centrifugeuse 100-240V (prise US)
Article nº : B3113838
Pas encore évalué
749,00 $
Copan Minitip Taille Nylon floqué Écouvillon w / 80 mm Breakpoint, Blanc, qté par paquet : 1000
0,67 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires