Prix : 409,95 $
La première meuleuse sans balais au monde qui offre des performances filaires avec jusqu’à 25 minutes de meulage et une durée de vie du moteur jusqu’à 10 fois plus longue. La meuleuse M18 FUEL™ de 1/4 po fournit une puissance soutenue maximale avec 20 000 tr/min capables de faire fonctionner des bavures en carbure ou jusqu’à 3 po de roues à volets pour les applications de meulage ou de préparation de surface. La batterie M18™ REDLITHIUM™ XC5 fournit jusqu’à 25 minutes de meulage avec une construction et une électronique supérieures. Le moteur sans balais POWERSTATE™ offre une durée de vie jusqu’à 10 fois plus longue et un coût de possession inférieur à celui des moteurs à balais traditionnels. La meuleuse à matrices est dotée de l’intelligence REDLINK Plus™, le système le plus avancé d’électronique d’outils électriques sans fil, pour des performances maximales et une durée de vie plus longue.
Caractéristiques :
- Le moteur sans balais ® Powerstate™ Milwaukee offre plus de puissance, plus de temps de fonctionnement et une durée de vie plus longue
- La batterie Milwaukee® REDLITHIUM™ est l’unité la plus durable du marché offrant plus de temps de fonctionnement, de puissance et une plus longue durée de vie de la batterie
- REDLINK Plus™ l’intelligence électronique permet une communication avancée entre vos batteries et vos outils, permettant des niveaux inégalés de performance, de protection et de productivité
- Le moteur brushless à 20 000 tr/min est conçu pour offrir des performances filaires tout en utilisant des bavures en carbure, jusqu’à 3 po. roues à volets
- La batterie M18™ REDLITHIUM™ XC5 (non incluse) offre plus de 20 minutes de meulage
- Le moteur sans balais n’a pas de composants portables offrant une durée de vie de l’outil jusqu’à 10 fois plus longue
- Convient à tous les accessoires de tige 1/4 po
- Chargeur non inclus
- Nombre de batteries requises : 1
Poids &Dimensions
- Poids 3,05 lbs (1,39 kg)
- Taille de la tonnelle 0,25 po (.64 cm)
- Longueur 18 in (45,72 cm)
- Taille 1/4 en
Détails du produit
- Verrouillage de broche Oui
- Type de batterie Lithium-Ion
- Nombre de piles incluses 0
- Tension 18 V
- Type de commutateur Diapositive
- Aucune vitesse de chargement 20 000 TR/MIN
- Verrouiller sur Oui
- Type Sans fil
- Marque Milwaukee
- Style Outil simple
- Numéro de référence du fabricant 2939-20
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications Csa Certified/ETL Listed/UL Listé
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milwaukee® 48-11-1852 18V Li-ion M18 5Ah batterie étendue capacité 2Pk
Article nº : B1811852
Pas encore évalué
409,95 $
CGW abrasifs 36176 Cutoff roues 3 "x 1/32" x 3/8" pour Die Grinder / mandrin 60 Grit Zirconia, qté par paquet : 50
Article nº : B2218990
Pas encore évalué
210,00 $
CGW abrasifs 36174 Cutoff roues 3 "x 1/16" x 3/8" pour Die Grinder / mandrin 36 Grit Zirconia, qté par paquet : 50
Article nº : B2218992
Pas encore évalué
200,00 $
375,95 $
Milwaukee® 2729-20 M18 FUEL™ Deep Cut Band Saw (Bare Tool Only)
Article nº : B1820349
Pas encore évalué
629,00 $
Milwaukee M18 FUEL™ Sans fil 1/4 » Die Grinder (Outil seulement), 2784-20
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires