Prix : 249,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Milwaukee M12 FUEL™'outil de coupure compact sans fil 3 », 2522-20
Le M12 FUEL™ 3 po. L’outil de coupe compact offre une capacité de découpe multi-matériaux dans un emballage ergonomique, optimisé pour une utilisation d’une seule main. Tournant à 20 000 tr/min et doté d’un moteur sans balais POWERSTATE™, le 2522 offre des performances de coupe rapides et précises dans une large gamme de matériaux. La fonction unique de rotation réversible de la lame offre aux utilisateurs un contrôle ultime sur l’enlèvement du matériau, ainsi que la possibilité de sélectionner la rotation de la lame souhaitée pour la direction dans laquelle ils doivent couper. Pour une polyvalence de coupe ultime, le 2522 est livré avec trois accessoires: une roue coupée en métal, une lame de tuile diamantée et une lame abrasive en carbure. Le M12 alimente 3 po. L’outil de coupe compact comprend également un protecteur et une chaussure d’accessoires sans outil qui comprend un adaptateur de vide pour l’atténuation de la poussière ainsi que le réglage de la profondeur de coupe. Enfin, l’outil dispose également d’un réglage de garde sans outil et d’une lumière LED.
Caractéristiques :
Le M12 FUEL™ 3 po. L’outil de coupe compact offre une capacité de découpe multi-matériaux dans un emballage ergonomique, optimisé pour une utilisation d’une seule main. Tournant à 20 000 tr/min et doté d’un moteur sans balais POWERSTATE™, le 2522 offre des performances de coupe rapides et précises dans une large gamme de matériaux. La fonction unique de rotation réversible de la lame offre aux utilisateurs un contrôle ultime sur l’enlèvement du matériau, ainsi que la possibilité de sélectionner la rotation de la lame souhaitée pour la direction dans laquelle ils doivent couper. Pour une polyvalence de coupe ultime, le 2522 est livré avec trois accessoires: une roue coupée en métal, une lame de tuile diamantée et une lame abrasive en carbure. Le M12 alimente 3 po. L’outil de coupe compact comprend également un protecteur et une chaussure d’accessoires sans outil qui comprend un adaptateur de vide pour l’atténuation de la poussière ainsi que le réglage de la profondeur de coupe. Enfin, l’outil dispose également d’un réglage de garde sans outil et d’une lumière LED.
Caractéristiques :
- 20 000 tr/min pour des performances de coupe rapides et précises
- Rotation réversible de la lame pour un contrôle de coupe ultime
- Partie du système M12, avec plus de 80+ outils
- POWERSTATE™ Moteur brushless offre une puissance maximale et une longue durée de vie du moteur
- REDLINK Plus™ intelligence offre des performances optimisées et une protection contre les surcharges
- Réglage de garde sans outil pour plus de commodité et de facilité d’utilisation
- Chargeur non inclus
- Nombre de batteries requises : 1
Détails du produit
- Type Outil simple
- Type de batterie Lithium-Ion (Li-ion)
- Marque Milwaukee
- Nombre de piles incluses 0
- Tension 12 V
- T/mn maximum 20 000 tr/min
- Numéro de référence du fabricant 2522-20
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
129,95 $
Siècle perceuse 76041 Angle meuleuse roue 4" diamètre acier Stringer tringles
Article nº : B2139879
Pas encore évalué
26,95 $
365,95 $
Milwaukee® 2729-20 M18 FUEL™ Deep Cut Band Saw (Bare Tool Only)
Article nº : B1820349
Pas encore évalué
629,00 $
Milwaukee M12 FUEL™'outil de coupure compact sans fil 3 », 2522-20
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires