Prix : 279,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Milwaukee M18 FUEL™ Filless Hackzall® (Outil seulement), 2719-20
La Milwaukee 2719 M18 FUEL™ HACKZALL® est la scie à piston à une main la plus rapide et la plus puissante. Utilisant un moteur brushless POWERSTATE et une longueur de course de 7/8 po, la M18 FUEL™ HACKZALL® réduit jusqu’à 50 % plus rapidement que ses concurrents. La conception compacte et à une main offre un contrôle supérieur et la possibilité de faire des coupes dans des espaces restreints. Le mécanisme de contrepoids à deux engrenages fournit des vibrations jusqu’à 4 fois inférieures à celles des scies à pistons traditionnelles, ce qui se traduit par des démarrages de coupe plus rapides dans le métal et une fatigue réduite de l’utilisateur. L’intelligence REDLINK PLUS garantit des performances optimisées et protège votre investissement contre les surcharges, la surchauffe et les décharges excessives. La batterie M18 REDLITHIUM XC5 offre plus de travail par charge et plus de travail sur la durée de vie du pack que les batteries concurrentes. Un joint en caoutchouc et des trous de suintement offrent une protection supérieure contre l’eau et les débris.
Caractéristiques :
La Milwaukee 2719 M18 FUEL™ HACKZALL® est la scie à piston à une main la plus rapide et la plus puissante. Utilisant un moteur brushless POWERSTATE et une longueur de course de 7/8 po, la M18 FUEL™ HACKZALL® réduit jusqu’à 50 % plus rapidement que ses concurrents. La conception compacte et à une main offre un contrôle supérieur et la possibilité de faire des coupes dans des espaces restreints. Le mécanisme de contrepoids à deux engrenages fournit des vibrations jusqu’à 4 fois inférieures à celles des scies à pistons traditionnelles, ce qui se traduit par des démarrages de coupe plus rapides dans le métal et une fatigue réduite de l’utilisateur. L’intelligence REDLINK PLUS garantit des performances optimisées et protège votre investissement contre les surcharges, la surchauffe et les décharges excessives. La batterie M18 REDLITHIUM XC5 offre plus de travail par charge et plus de travail sur la durée de vie du pack que les batteries concurrentes. Un joint en caoutchouc et des trous de suintement offrent une protection supérieure contre l’eau et les débris.
Caractéristiques :
- Coupe jusqu’à 50 % plus rapidement que les scies à pistons à une main concurrentes
- Vibrations jusqu’à 4 fois plus faibles pour des démarrages de coupe en douceur et un contrôle d’une seule main
- La conception compacte et légère permet une coupe plus facile dans les espaces restreints ou les applications aériennes
- REDLINK Plus™ Intelligence: Le système le plus avancé d’électronique d’outils électriques sans fil; offre des performances optimisées et une protection contre les surcharges grâce à une communication totale du système entre l’outil, la batterie et le chargeur
- Redlithium™ technologie de batterie : la construction, l’électronique et les performances supérieures de l’emballage offrent plus de travail par charge et plus de travail sur la durée de vie de l’emballage que n’importe quelle batterie sur le marché
- La conception à une main offre un contrôle et une polyvalence supérieurs à ceux des scies à pistons standard
- La longueur de course de 7/8 po enlève plus de matière à chaque trait, ce qui entraîne des coupes plus rapides
- La chaussure pivotante offre un contact constant avec la pièce à usiner, ce qui permet d’obtenir des coupes plus lisses avec moins de flambage et de vibrations
- REDLINK Plus™ intelligence et moteur powerstate Brushless se combinent pour offrir une durée de vie de l’outil jusqu’à 3 fois plus longue que les scies à pistons à une main concurrentes
- Nombre maximum de coups par minute : 3000
- Batteries M18 REDLITHIUM, compatibles avec plus de 125 solutions
- Chargeur non inclus
- Nombre de batteries requises : 1
Poids &Dimensions
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
- Poids 4,07 À l’exclusion de la batterie/5,57 y compris les lb de batterie
- Largeur 3,31 po (8,41 cm)
- Longueur 14 in (35,56 cm)
- Longueur du trait 0,875 po (2,22 cm)
Détails du produit
- Type de batterie Lithium-Ion (Li-ion)
- Vitesse variable Non
- Nombre de piles incluses 0
- Tension 18 V
- Kit Outil simple
- Type de handle Poignée pistolet
- Type Sans fil
- Nombre de lames incluses 1
- Marque Milwaukee
- Action orbitale Non
- Vitesse de la lame 0 - 3 000 SFPM
- Numéro de référence du fabricant 2719-20
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL Listed/ETL Listed/CSA Certified
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Milwaukee® 48-11-1880 M18™ batterie de capacité étendue 18V 8Ah
Article nº : 534769
Pas encore évalué
459,95 $
Milwaukee M18 FUEL™ Filless Hackzall® (Outil seulement), 2719-20
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires