Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Makita® XDT13Z 18V LXT Lithium-Ion Brushless 1/4 » Conducteur d’impact sans fil (outil seulement)

Makita® XDT13Z 18V LXT Lithium-Ion Brushless 1/4 » Conducteur d’impact sans fil (outil seulement)

Article nº : WB700189

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 249,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Makita® XDT11Z 18V LXT Lithium-Ion 1/4 » Pilote d’impact sans fil (outil uniquement)

Makita® XDT11Z 18V LXT Lithium-Ion 1/4 » Pilote d’impact sans fil (outil uniquement)

Makita® XWT06Z 18V LXT Lithium-Ion 3/8 » Clé d’impact sans fil (outil uniquement)

Makita® XWT06Z 18V LXT Lithium-Ion 3/8 » Clé d’impact sans fil (outil uniquement)

Milwaukee 2953-20 M18 carburant 1/4" Hex perceuse à percussion (outil seulement)

Milwaukee 2953-20 M18 carburant 1/4" Hex perceuse à percussion (outil seulement)

BOSCH 12V Max Lithium Ion 3/8" Perceuse/visseuse

BOSCH 12V Max Lithium Ion 3/8" Perceuse/visseuse

BOSCH 11255VSR 1" SDS-plus BULLDOG Xtreme™ marteau rotatif de

BOSCH 11255VSR 1" SDS-plus BULLDOG Xtreme™ marteau rotatif de

Milwaukee 2101-22 M4 1/4" tournevis hexagonal Kit 4 v 2 Batteries 1 chargeur

Milwaukee 2101-22 M4 1/4" tournevis hexagonal Kit 4 v 2 Batteries 1 chargeur

Makita® est le leader de l’innovation dans la technologie des moteurs sans brosse, et le 18V LXT® Brushless Impact Driver (XDT13Z, outil seulement) combine puissance et temps d’utilisation pour une gamme complète de tâches de fixation. L’efficace Makita® BL™ Brushless Motor est contrôlé électroniquement et conçu pour une plus longue durée de fonctionnement, une puissance et une vitesse accrues, et une durée de vie plus longue de l’outil.

Caractéristiques :
  • Le moteur Brushless BL™ délivre un couple de serrage 1,500. du couple maximum
  • Vitesse variable (0-3 400 tr/min & 0-3 600 IPM) pour un large éventail d’applications de fixation
  • Le BL™ Brushless Motor élimine des balais en carbone, permettant à la BL™ moteur exécuter plus frais et plus efficace pour prolonger la vie
  • Le moteur Brushless BL efficace™ est contrôlé électroniquement afin d’optimiser la consommation d’énergie de batterie pour jusqu'à 50 % plus longue autonomie par charge
  • Le contrôle électronique BL™ Brushless Motor efficacement utilise l’énergie pour faire correspondre le couple et le t/mn à l’évolution des exigences de l’application
  • Design compact et ergonomique à seulement 5" de long
  • Pèse seulement 3,3 lbs avec batterie (pile non incluse) pour la fatigue de l’opérateur réduit
  • Commode 1/4" mandrin hexagonal de changements peu rapide
  • Intégré dual LED lumières illuminent la zone de travail
  • Poignée souple caoutchoutée offre un confort accru au travail
  • Commode monotouche 1/4" mandrin hexagonal pour changements peu rapide
  • Équipement en aluminium logement pour augmenté durabilité site emploi
  • Technologie de Protection extrême (XPT™) est conçue pour la résistance améliorée de poussière et l’eau pour un fonctionnement dans des conditions difficiles
  • Impact de marteau et l’enclume exclusif Makita mécanisme est fabriquée en utilisant les meilleures matières premières avec le processus de durcissement de chaleur en acier et unique qualité plus élevé pour une fixation maximale ECFM
  • Muni de Star Protection Computer Controls™ de protection contre la surcharge, une sur-décharge et surchauffe
  • Compatible avec makita® batteries lithium-ion 18V avec un symbole Star
  • garantie limitée de 3 ans

Poids &Dimensions

  • Couple de serrage 170 pi-lb lb-po

Détails du produit

  • Type de l’enclume 1/4" hex
  • Type de batterie Lithium-Ion (non inclus)
  • Nombre de piles incluses 0
  • Marque Makita
  • Tension 18 V
  • Kit Outil simple
  • Vitesse 0- 3 400 tr/min
  • Numéro de référence du fabricant XDT13Z

Garantie

  • Garantie 3 ans
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
Makita® XDT13Z 18V LXT Lithium-Ion Brushless 1/4 » Conducteur d’impact sans fil (outil seulement)

Makita® XDT13Z 18V LXT Lithium-Ion Brushless 1/4 » Conducteur d’impact sans fil (outil seulement)

Article nº : WB700189