Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Global Industrial™ Cork babillards offrent un design élégant et mis à jour pour mieux le moderniser des bureaux, des salles de classe et des résidences. 1/2" épaisse et légère, cette planche de Liège de profil mince n’est pas maladroit ou encombrant et facile à installer. La surface résiliente Liège est d’auto-guérison, donc votre Conseil d’administration se penchera toujours soignée et de nouvelles. Le cadre en aluminium robuste comprend un système de montage facile en 4-coin qui permet au jury de Liège à être monté verticalement ou horizontalement. Comprend toutes les pièces de montage.
Conforme ISO
TAA conforme
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Profondeur 1/2 en
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
- Taille du conseil (W x H) 96 x 48 po
Détails du produit
- Description Tableau d’affichage Liège
- Assemblage requis Non
- Type Panneau de liège
- Matériau de surface Liège
- Intérieur/extérieur Indoor
- Famille de couleurs d’image Argent
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Magnétique Non
- Numéro de référence du fabricant 695320
- Couleur Naturel
- Matériau de cadre Aluminium
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ISO et TAA conforme
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
ce Conseil d’administration a-t-il un matériau Liège monté sur une planche de soutien ? Dans l’affirmative, quelles sont les profondeurs associés le Liège et le soutien. Quel matériau est le Comité de soutien ? Merci !
Question posée par : curtis, 08 octobre 2015
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Octobre 08, 2015
Non, il n’y a aucun Conseil de soutien à cela.
-
Tableau d’affichage industriel™ en caoutchouc recyclé Global, 46-1/2 po L x 36 po H, noir
Article nº : B1481066
Pas encore évalué
229,95 $
135,95 $
329,95 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 311,05 $ plus
Global Industrial™ Panneau d’affichage fermé cork - 72"W x 48"H - 3 Porte
Article nº : 695542
Disponible autour du 14/08/2024
511,00 $
comparer les élémentsGlobal Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires