Le microphone Cougar à 2 fils offre une prise en main confortable et un bouton Push-to-Talk caoutchouté facile à repérer. Ses câbles sont suffisamment longs pour s'adapter à toutes les morphologies. Le Cougar est doté d'un double système anti-traction qui réduit la tension au niveau du connecteur.
Compatible avec les modèles MOTOROLA CLS1110, CLS1410, XTN446, XTN500, XTN600, GP68, GP88, GP300, GP308, GP2000, CP88, CP100, CP125, CP150, CP185, CP200, CT150, CT250, CT450 et CT450LS.
Microphone Cougar à 2 fils avec connexion pour écouteurs, compatible avec les radios Motorola, EP4003
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$87.95
1
1
Navires dans 2 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Poids | 1 lb |
Détails du produit
| Type | Microphone à main |
| Couleur | Noir |
| Série | Puma |
| Matériel | Polycarbonate/Métal |
| Quantité par paquet | 1 |
| Description | Microphone Cougar à 2 fils |
| Style de connexion | 2 broches |
| Référence fabricant | EP4003 |
| Type de raccordement du respirateur | 2 broches |
| Type de radio | Motorola |
| Marque | Connexion des écouteurs |
Garantie
| Garantie | 1 année |