Le microphone Cougar à 2 fils offre une prise en main confortable et un bouton Push-to-Talk caoutchouté facile à repérer. Ses câbles sont suffisamment longs pour s'adapter à toutes les morphologies. Le Cougar est doté d'un double système anti-traction qui réduit la tension au niveau du connecteur.
Compatible avec les modèles VERTEX VX-150, VX-160, VX-180, VX-210, VX210A, VX-400, VX-410, VX-420, VX-427 et VX-520
Microphone Cougar à 2 fils avec connexion pour écouteurs, compatible avec les radios Vertex, EP4022QR
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$139.95
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Poids | 1 lb |
Détails du produit
| Taper | Microphone à main |
| Couleur | Noir |
| Série | Puma |
| Matériel | Polycarbonate/Métal |
| Quantité par paquet | 1 |
| Description | Microphone Cougar à 2 fils |
| Style de connexion | Broche unique |
| Référence fabricant | EP4022QR |
| Type de raccordement du respirateur | Broche unique |
| Type de radio | Sommet |
| Marque | Connexion des écouteurs |
Garantie
| Garantie | 1 an |