Le microphone Cougar à 2 fils offre une prise en main confortable et un bouton Push-to-Talk caoutchouté facile à repérer. Ses câbles sont suffisamment longs pour s'adapter à toutes les morphologies. Le Cougar est doté d'un double système anti-traction qui réduit la tension au niveau du connecteur.
Compatible avec les modèles MOTOROLA XPR 6300, XPR6350, XPR6500, XPR6550, APX6000, APX7000, APX600XE, APX7000XE et APX8000
Microphone Cougar à 2 fils avec connexion pour écouteurs, compatible avec les radios Motorola, EP4034QR
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$145.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Poids | 1 lb |
Détails du produit
| Taper | Microphone à main |
| Couleur | Noir |
| Série | Puma |
| Matériel | Polycarbonate/Métal |
| Quantité par paquet | 1 |
| Description | Microphone Cougar à 2 fils |
| Style de connexion | Multi-broches |
| Référence fabricant | EP4034QR |
| Type de raccordement du respirateur | Multi-broches |
| Type de radio | Motorola |
| Marque | Connexion des écouteurs |
Garantie
| Garantie | 1 an |