Protégez votre écran et votre clavier d'ordinateur tout en permettant l'accès aux utilisateurs grâce à cette armoire informatique. Son boîtier en acier sécurisé empêche le vol et le vandalisme en limitant l'accès à l'écran et au clavier. Installez-la facilement sur n'importe quel bureau ou plan de travail. La porte avant verrouillable et entièrement rétractable est équipée d'une fenêtre en acrylique incassable. Elle peut accueillir des écrans jusqu'à 53 cm (21 pouces) de diagonale. Le tiroir coulissant verrouillable pour clavier/souris s'ouvre complètement grâce à des glissières à billes. Le compartiment pour écran est ventilé pour limiter l'accumulation de chaleur. Des passe-câbles pratiques sont inclus. Toutes les serrures sont à clé unique. Finition peinture époxy gris foncé. Dimensions du compartiment intérieur : 61,6 cm (24-1/4 po) L x 55,2 cm (21-3/4 po) P x 53,3 cm (21 po) H. Dimensions hors tout : 62,2 cm (24-1/2 po) L x 57,2 cm (22-1/2 po) P x 68,9 cm (27-1/8 po) H. Montage facile. Panneaux en acier de calibre 24, plateau coulissant pour clavier/souris en acier de calibre 19. Kit de ventilation CA en option (vendu séparément) pour réduire l'accumulation de chaleur. Garantie limitée d'un an.
Global Industrial
Référence :WBB3138298
Global Industrial Meuble de comptoir pour ordinateur à tube cathodique, gris foncé, assemblé
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$839.00était $1069.00
Économisez $230.00 (22%)
1
1
Expédié généralement sous 3 à 6 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 24-1/2 po |
| Profondeur | 22-1/2 po |
| Hauteur | 27 po |
| Taille maximale de l'écran | 21 pouces en diagonale |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Type | Armoire informatique |
| Couleur | Gris foncé |
| Alimenté par batterie | Non |
| Type d'enceinte | Affichage uniquement |
| Emplacement de montage | comptoir |
| Écran d'affichage | Moniteurs CRT ou LCD |
| Matériel | Acier |
| Référence fabricant | 607294DGA |
| Verrouillable | Oui |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 année |