Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SOLDES
Global Industrial

Référence :WB695428BK

Global Industrial™ Meuble informatique dépliant à poser sur plan de travail, noir

Description du produit
Armoire de sécurité pour ordinateur dépliante à poser sur un plan de travail - Métal / Noir

Cette armoire de sécurité pour ordinateur dépliante, à poser sur un bureau ou un plan de travail, comprend deux compartiments de rangement dépliables qui font également office de boîtier de sécurité verrouillable. Chaque compartiment mesure 12" de largeur x 11" de profondeur x 16 1/4" de hauteur et dispose d’une étagère réglable. De puissantes butées magnétiques maintiennent les compartiments en place et facilitent grandement leur fermeture. Une fois ouvert, il dévoile votre écran ainsi qu’une surface de travail de 24 1/2" de largeur x 11 1/8" de profondeur, offrant suffisamment d’espace pour un clavier (hauteur maximale de 2 1/2") et une surface d’écriture. Les dimensions intérieures du compartiment pour écran sont de 24 3/8" de largeur x 10 1/4" de profondeur x 19 1/2" de hauteur et peuvent accueillir des écrans jusqu’à 24". Il est également équipé de deux plateaux rétractables pour souris, à gauche et à droite, mesurant 10" de largeur x 7 3/4" de profondeur, offrant ainsi encore plus d’espace de travail. Le meuble central verrouillable peut être utilisé pour le rangement ou pour accueillir votre PC de bureau. L’intérieur du meuble central mesure 24 3/8" de largeur x 9" de hauteur x 21" de profondeur, ce qui est suffisamment spacieux pour accueillir pratiquement n’importe quel ordinateur de bureau. Il est équipé de portes verrouillables à l’avant et à l’arrière pour un confort d’utilisation optimal. Les ouvertures des portes du meuble central mesurent 22" de largeur x 8 1/2" de hauteur. Les accessoires en option comprennent jusqu’à 2 ventilateurs de refroidissement (pour les parties supérieure et réservée au processeur), ainsi qu’une prise de courant double face. Toutes les serrures sont à clé identique pour plus de commodité. Montage facile.

Dimensions :
Intérieur de chaque casier de rangement : 12" de largeur x 11" de profondeur x 16 1/4" de hauteur
Intérieur du compartiment pour écran : 24 3/8" de largeur x 10 1/4" de profondeur x 19 1/2" de hauteur
Plateau pour souris - 10" de largeur x 7 3/4" de profondeur
Intérieur du meuble - 24 3/8" de largeur x 9" de hauteur x 21" de profondeur
Meuble complet - 24 1/2" de largeur x 22 1/2" de profondeur x 29 3/4" de hauteur

PRIX PROMOTIONNEL
$819.00

était $1019.00
Économisez $200.00 (20%)
1
1
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur24-1/2 po
Profondeur22-1/2 po
Hauteur29-3/4 po
Taille maximale de l'écran24 pouces de diagonale

Détails du produit

Montage requisOui
TypeArmoire informatique
CouleurNoir
Alimenté par batterieNon
Type de boîtierÉcran et processeur
Emplacement de montagePlan de travail
Écran d'affichageÉcrans LCD
MatériauAcier
Type de constructionNon assemblé
Référence fabricant695428
VerrouillableOui
MarqueGlobal Industrial