Prix : 589,00 $
Les clients ont également été consultés
Shuresafe® sécurité tiroirs et tiroirs de la Transaction, plateaux aide protéger des ressources humaines et matérielles, de gérer les risques et de contrôler l’accès à des environnements sécurisés et de réduire l’exposition de la transaction dans des situations potentiellement à risque. Idéal pour les dépanneurs, établissements pénitentiaires, restaurants, stations services, kiosques à haut risque, guichets, gouvernement, hôpitaux et beaucoup plus d’applications.
Caractéristiques :
- Solution de sécurité économique pour windows caissier ou autre zone sécurisée
- installation de comptoirs
- A courbé intérieur pour le déplacement facile de pièce de monnaie et devises
- Centre de découpe 8-1/4" W x 1-9/16" D x 13-1/4 "H
- Dispose d’une base fixe avec un chariot coulissant pour une installation dans la partie supérieure du comptoir
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Profondeur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
- Poids 7 lbs (3,18 kg)
- Largeur de la zone de transfert 7-3/4 po (19,69 cm)
- Hauteur de la zone de transfert 6-1/4 po (15,88 cm)
- Profondeur de la zone de transfert 1-1/4 po (3,18 cm)
Détails du produit
- Type Coulissants
- Quantité par paquet 1
- Marque Shuresafe
- Matériau Acier inoxydable
- Style Plateau de Deal
- Numéro de référence du fabricant 670094
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Les clients avec des fichiers de taille légale serait en mesure de déposer leurs documents dans ce tiroir ?
Question posée par : Lily, 30 et 2016 mars
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mars 30, 2016
Le centre de découper de hauteur 8-1/4" W x 1-9/16" D x 13-1/4 "H.
-
Global Industrial™ FraudStopper™ Sac de dépôt inviolable, 9"W x 12"H, Clair, 100/Pack
Article nº : 320837
Pas encore évalué
39,95 $
Shuresafe client commodité étagère 400146 - 12" W x 5-1/2" D x 8 "H
Article nº : B899188
Pas encore évalué
199,95 $
Shuresafe client A.D.A commodité étagère W 400203-16" x 5" W x 9 "H
Article nº : B899189
Pas encore évalué
249,95 $
Comptoir Shuresafe Deal plateau coulissant 670094 - 10" W x 15 H « D x 1-1/2"
589,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires