Prix : 18,25 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
RCR Lifeshield™ Plus; CPR Lifeshield™ empêche efficacement le contact bouche-à-bouche lors d’urgences de RCR. Ce masque léger de 6 3/4 » x 6 3/4 » conforme au visage dispose d’une valve et d’un filtre unidirectionnels qui éliminent le retour de flamme ou les fluides corporels pour le sauveteur. Le vinyle translucide permet également de surveiller le patient. Chaque bouclier de vie rcR™ est emballé dans un polybag avec des instructions de RCR. Il est assez petit pour tenir facilement dans votre poche, votre étui ou votre trousse de traumatologie. Idéal pendant les cours de RCR, il est également compatible avec les mannequins et les modèles de RCR. Équipement essentiel pour tous les premiers intervenants.
CPR LIfESHIELD™ PLUS:
CPR LIfESHIELD™ PLUS:
- 1 Bouclier de vie rcR™
- 1 paires de gants en latex
- 1 Lingettes antimicrobiennes pour les mains
- 1 Étui (4 1/4 » x 3 7/8 » x 3/4 ») (avec système de fixation de style velcro à dégagement rapide)
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Longueur 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Marque EMI
- Matériau Nylon Cordura
- Couleur Noir
- Nombre de pièces 4
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
EMI CPR Lifeshield™ Plus
18,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires