Ciment à prise lente. Pour tuyaux et raccords en CPVC jusqu'à 30,5 cm (12 po). Pour eau potable froide et chaude jusqu'à 82 °C (180 °F). Certifié NSF. Conforme aux normes ASTM D-2846 et F-493. Pour une adhérence optimale, nous recommandons l'utilisation de notre primaire transparent ou violet. Durée de conservation : 2 ans à compter de la date indiquée sur le pot. Formule à faible teneur en COV.
Ciment CPVC Black Swan (gris) - Forte consistance, 1 pinte - Conditionnement : 12
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
467.40 Vendu par lots de 12 /38.95 l'unité
1
1
Navires dans 3 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Taille | 1 pt |
Détails du produit
| Plage de température | 100 |
| Type | Ciment CPVC |
| Quantité par paquet | 12 |
| Description | Ciment CPVC (gris) - Forte consistance |
| Couleur | Gris |
| Référence fabricant | 07242 |
| Marque | Cygne noir |
Conformité et certifications
| Certifié NSF | NSF |