Prix : 4 559,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Des performances fiables, robustesse et polyvalence font la balance grue IHS inégalée pour la valeur de pesage industriel. Avec base de pesage. L’IHS facile à utiliser est la solution idéale pour l’industrie lorsque les questions de flexibilité. Les tâches répétitives de pesage sont rapides et simples avec un grand 30 mm affichage LED rouge, caractéristiques adaptateur secteur et batterie rechargeable, trois bouton télécommande infrarouge, clavier, deux unités lbs pesage et kg à codes de couleur. affichage rotatif 360 degrés, coupure automatique, indicateur de batterie faible, boîtier en aluminium moulé robuste, crochet en acier plaqué chrome et capture, affichage hold et calibration externe. Garantie 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Capacité de poids 20000 lbs (9 090,91 kg)
- Hauteur 29-1/2 po (74,93 cm)
- Lisibilité 5 lbs (2,27 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation AC/DC avec batterie Rechargeable
- Tension 12 V
- Description Échelle de grue
- Affichage LED
- Type Échelle de grue
- Double lisibilité N
- Marque Adam Equipment
- Quantité par paquet 1
- Série IHS (en)
- Matériau Fonte d’aluminium
- Numéro de référence du fabricant IHS 20a (en)
- Couleur Argent
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Adam Equipment IHS20a grue numérique échelle 20000 lb x 5 lb W / scellé clavier, crochet, télécommande
4559,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires