Quantité minimale: 18
Prix : 7,90 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Caractéristiques :
- Prolongateur de Magna cosses bout à bout
- Faite de 100 % cuivre, étain plaqué pour conductivité ajoutée et à résister à la corrosion
- Parois épaisses cosses cuivre 80 % plus lourd mur que cosses standards
- Coussin plus large pour mieux le contact électrique, coussin plus épais pour une plus grande résistance et conductivité
- Coudes et pattes tordues sont conçus pour réduire le stress de câble en espace confiné
- Excellent pour les applications commerciales et industrielles
- Dépasse les normes de conductivité SAE J163 et J1811
- Conforme à la RO104A de la pratique recommandée TMC, American Trucking Association, à bornes oeillet fermé avec fonction anti-rotation (série 6200 et 6500)
- MagnaLugs sont énumérés par UL/CUL (UL STD 486D), lorsqu’il est appliqué avec Quick Cable HexCrimptools 4255, 4255R, 4255MR et 4255M
- Utilisez un outil de sertissage comme notre crimpss fiable solide HexCrimpfor
- Installation sans flamme, sans danger pour réparation boutique ou champ
Poids &Dimensions
- Calibre 1 ga
Détails du produit
- Type RAMIFIEE
- Quantité par paquet 1 PC/Bag
- Marque Rapide, câble
- Description Connecteurs de batterie Terminal de côté
- Matériau Cuivre
- Numéro de référence du fabricant 100655-2001
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accès rapide par câble 100655-2001 RAMIFIEE côté batterie Terminal connecteurs, calibre 1, 3/8"
7,9 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit