Bac empilable et emboîtable TUB2516-8 - 25-1/8 x 16 x 8-1/2 Bleu
Ces bacs en plastique robustes sont conçus pour s'empiler facilement à 90° afin de permettre un accès aisé à leur contenu. Ils s'emboîtent également lorsqu'ils sont vides pour gagner de la place. Résine et colorants conformes aux normes de la FDA. Idéales pour le montage, la production et la préparation des commandes. Le polypropylène moulé et robuste résiste à une utilisation intensive et constante, ne se fissure pas et ne rouille pas, et se nettoie facilement. Capacité maximale de 100 lb. Dimensions : 25-1/8"L x 16"W x 8-1/2"H. Vendues par carton de 6. Couvercles vendus séparément.
Global Industrial
Référence :WB334180
Global Industrial Bac de rangement empilable en plastique, 25-1/8" de longueur x 16" de largeur x 8-1/2" de hauteur, bleu - Lot de 6
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
269.70 Vendu par lots de 6 /44.95 l'unité
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
| Longueur | 25-1/8 po |
| Largeur | 16 po |
| Hauteur | 8-1/2 po |
| Dimensions (L x l x H) | 25-1/8 x 16 x 8-1/2 pouces |
| Longueur intérieure | 20-1/2 po |
| Largeur intérieure | 11-3/8 po |
| Hauteur intérieure | 8 po |
| Longueur intérieure du haut | 20-1/2 po |
| Largeur intérieure supérieure | 13-1/4 po |
| Longueur intérieure du bas | 20-1/2 po |
| Largeur intérieure du fond | 11-3/8 po |
| Capacité de charge | 100 lb |
| Poids | 3 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Type | Sac fourre-tout à empilage croisé |
| Couleur | Bleu |
| Couvercle | Non |
| Matériau | Plastique |
| Quantité par emballage | 6 |
| Référence fabricant | 334180 |
| Empiler et/ou emboîter | Empiler et emboîter |
| Marque | Global Industrial |
Conformité et certifications
| Certifications | Conforme aux normes de la FDA |