Évier de bar/préparation compact à encastrer sous plan Houzer CS-1105-1 Club Series en acier inoxydable
L'évier de bar/préparation compact à encastrer sous plan Houzer CS-1105 Club Series est un évier élégant et fonctionnel, utilisable seul ou en complément d'un autre évier. Son format compact et ses lignes épurées en font un ajout stylé et pratique à toute cuisine ou bar. Ce modèle est fabriqué en acier inoxydable T304 de calibre 18 et sa cuve mesure 18,1 cm x 40 cm x 14 cm de profondeur. Il présente une finition satinée brillante avec un rebord souligné, des bords SpecPlus exclusifs et un revêtement StoneGuard sur un coussinet Super Silencer qui réduit le bruit des verres et des couverts tout en éliminant la condensation sous la cuve. Des clips de fixation et un gabarit sont inclus pour une installation plus facile. Conforme aux normes ASME A112.19.3-2000, UPC et CSA et couvert par une garantie à vie limitée. Convient aux meubles sous plan de 45,7 cm.
Évier de bar/préparation compact à encastrer sous plan Houzer® en acier inoxydable, série Club
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$219.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 9-1/4 po |
| Largeur | 18 po |
| Profondeur | 5-1/2 po |
| Profondeur du bassin | 5-1/2 po |
| Longueur du bassin | 7-1/8 po |
| Largeur du bassin | 15-3/4 po |
| Épaisseur de l'acier | 18 ga |
| Taille minimale de l'armoire | Armoire de 18 pouces |
Détails du produit
| Couleur | Argent |
| Série acier inoxydable | T-304 |
| Emplacement de montage | Sous-montage |
| Matériel | Acier inoxydable |
| Nombre de bassins | 1 |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | CS-1105-1 |
| Forme | Spécialité |
| Marque | Houzer |
Conformité et certifications
| Conforme à l'ADA | Non |