Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Houzer

Référence :WBB1953197

Référence fabricant : CS-1407-1

Évier de bar/préparation à encastrer Houzer® CS-1407-1, série Club, cuve moyenne

Description du produit
Évier de bar/préparation encastré à cuve moyenne Houzer CS-1407-1 de la série Club

L'évier de bar/préparation encastré à cuve moyenne Houzer CS-1407-1 de la série Club est un modèle esthétique et fonctionnel, pouvant être utilisé seul ou en combinaison avec un autre évier. Ses dimensions compactes et ses lignes simples et épurées en font un élément élégant et pratique qui s'intègre parfaitement à toute cuisine ou tout espace bar. Ce modèle est fabriqué en acier inoxydable T304 de calibre 18 et sa cuve mesure 11-7/16 pouces sur 14-15/16 pouces, pour une profondeur de 7 pouces. Il présente une finition satinée brillante avec un rebord mis en valeur, des bords SpecPlus exclusifs et un revêtement StoneGuard appliqué sur un coussin Super Silencer qui aide à réduire le bruit des verres et des couverts, tout en éliminant la condensation sous la cuve. Livré avec des clips de fixation et un gabarit pour plus de commodité. Conforme aux normes ASME A112.19.3-2000, UPC et CSA, et couvert par une garantie à vie limitée. Convient à un meuble de 18" de large.

PRIX
$289.95

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur13-5/8 po
Largeur17-1/4 po
Profondeur7 po
Profondeur du bassin7 po
Longueur du bassin11-7/16 po
Largeur du bassin14-15/16 po
Épaisseur de l'acier18 ga
Taille minimale du meubleArmoire de 18 pouces

Détails du produit

CouleurArgent
Série « Inox »T-304
Emplacement de montageÀ encastrer
MatériauAcier inoxydable
Nombre de bassins1
Quantité par emballage1
Référence fabricantCS-1407-1
FormeSpécialité
MarqueHouzer

Conformité et certifications

Conforme à l'ADANon