Premiers soins centraux™ CSA Type 2 Base Petit trousse de premiers soins conforme à la norme CSA Z1220-17 trousse de premiers soins Exigences. Ce CSA Type 2 Base Petite trousse de premiers soins Cette trousse de premiers soins est requise pour les milieux de travail à faible risque comptant de 2 à 25 employés par quart de travail. Elle contient des pansements de qualité, des lingettes antiseptiques et d'autres articles pour soigner les coupures, les éraflures et les plaies. First Aid Central™ est un fabricant canadien de confiance de trousses de premiers soins. Numéro de pièce du fabricant : FAC-CSA2SN.
Contient : 10 pansements adhésifs en tissu (2,5 x 7,6 cm), 5 pansements adhésifs en plastique (1,25 x 7,6 cm), 2 pansements adhésifs en tissu pour le bout des doigts, 2 pansements adhésifs en tissu pour les articulations des doigts, 1 pansement adhésif en tissu (5,1 x 7,6 cm), 5 pansements pour enfants, 12 compresses de gaze stériles (12 plis, 7,6 x 7,6 cm), 1 compresse abdominale/combinée (12,7 x 22,9 cm), 1 rouleau de gaze stérile (5,1 cm x 4,5 m), 1 rouleau de gaze stérile (7,6 cm x 4,5 m). 1 bandage compressif stérile avec attaches en gaze (10,2 x 10,2 cm), 2 bandages triangulaires (102 x 102 x 142 cm), 1 rouleau de ruban adhésif (2,5 cm x 4,5 m), 25 lingettes antiseptiques au chlorure de benzalkonium, 6 compresses de préparation à la povidone iodée, 6 lingettes humides pour le nettoyage des mains, 1 masque de réanimation cardio-respiratoire avec valve unidirectionnelle, 4 paires de gants d'examen médicaux en vinyle (taille L), 1 sac pour déchets biomédicaux, 1 paire de ciseaux à pansements en acier inoxydable (14 cm), 1 pince à épiler fine en acier inoxydable (11,4 cm), 1 couverture de survie en Mylar (132 x 213 cm).
Homologations/Certifications : Norme CSA Z1220-2017
Premiers soins de base CSA de type 2 trousse de premiers soins Petit sac en nylon (2 à 25 travailleurs).
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$35.95
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
| Longueur | 10 po |
| Largeur | 3.25 po |
| Profondeur | 3.25 po |
| Hauteur | 5.75 po |
| Poids | 1 lb |
Détails du produit
| Taper | trousse de premiers soins |
| Classe | B |
| Couleur | Rouge |
| Description | Principes de base de la réglementation CSA trousse de premiers soins |
| Nombre de personnes | 25 |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | FAC-CSA2SN |
| Matériel de dossier | Nylon |
| Marque | First Aid Central |
Conformité et certifications
| Certifications | Norme CSA Z1220-2017 |