Quantité minimale: 3
Prix : 40,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La trousse de premiers soins de™ base CSA Type 2 de la Trousse de premiers soins de base répond aux exigences de la Trousse de premiers soins CSA Z1220-17. Cette trousse de premiers soins de base de type 2 de l’ASC est nécessaire pour un milieu de travail à faible risque avec de 2 à 25 travailleurs par quart de travail. Emballé avec des bandages de qualité, lingettes antiseptiques et plus pour le traitement des coupures, des éraflures et des blessures. First Aid Central™ est un fabricant canadien de trousses de premiers soins de confiance. Fabricant Numéro de pièce FAC-CSA2SP.
Comprend : 10 Bandages adhésifs en tissu - 2,5 x 7,6 cm (1 » x 3 »), 5 Bandages adhésifs en plastique - 1,25 x 7,6 cm (3/4 » x 3 »), 2 Bandages adhésifs en tissu du bout des doigts, 2 bandages adhésifs en tissu Knuckle, 1 bandages adhésifs en tissu - 5,1 x 7,6 cm (2 » x 3 »), 5 bandages juniors, 12 tampons de gaze, stériles, 12 plis - 7,6 cm x 7,6 cm (3 » x 3 »), 1 Coussinets abdominaux/moissonneuses-batteuses - 12,7 x 22,9 cm (5 po x 9 po), 1 Rouleau de bandage de gaze conforme, stérile - 5,1 cm x 4,5 m (2 po x 5yd), 1 Rouleau de bandage de gaze conforme, stérile - 7,6 cm x 4,5 m (3 po x 5 yd), 2 Bandage à pression compressée avec attaches de gaze, stérile - 10,2 x 10,2 cm (4 po x 4 « ), 2 Bandage triangulaire - 102 x 102 x 142 cm (40 po x 40 po x 56 « ), 1 Ruban adhésif 2,5 cm x 4,5 m (1 » x 5yd), 25 serviettes antiseptiques au chlorure de benzalkonium, 6 tampons de préparation à l’iode povidone, 6 serviettes humides nettoyantes pour les mains, 1 masques rcR avec valve unidirectionnelle, 4 gants d’examen médical en vinyle, L, (paires), 1 sacs d’élimination des déchets biodangereux, 1 ciseaux à bandage en acier inoxydable 5,5 », 1 pinces en acier inoxydable Point fin - 11,4 cm (4,5 »), 1 Mylar Couverture de sauvetage d’urgence, 132 x 213cm (52 » x 84 »)
Approbations/Certifications : Norme CSA Z1220-2017
Comprend : 10 Bandages adhésifs en tissu - 2,5 x 7,6 cm (1 » x 3 »), 5 Bandages adhésifs en plastique - 1,25 x 7,6 cm (3/4 » x 3 »), 2 Bandages adhésifs en tissu du bout des doigts, 2 bandages adhésifs en tissu Knuckle, 1 bandages adhésifs en tissu - 5,1 x 7,6 cm (2 » x 3 »), 5 bandages juniors, 12 tampons de gaze, stériles, 12 plis - 7,6 cm x 7,6 cm (3 » x 3 »), 1 Coussinets abdominaux/moissonneuses-batteuses - 12,7 x 22,9 cm (5 po x 9 po), 1 Rouleau de bandage de gaze conforme, stérile - 5,1 cm x 4,5 m (2 po x 5yd), 1 Rouleau de bandage de gaze conforme, stérile - 7,6 cm x 4,5 m (3 po x 5 yd), 2 Bandage à pression compressée avec attaches de gaze, stérile - 10,2 x 10,2 cm (4 po x 4 « ), 2 Bandage triangulaire - 102 x 102 x 142 cm (40 po x 40 po x 56 « ), 1 Ruban adhésif 2,5 cm x 4,5 m (1 » x 5yd), 25 serviettes antiseptiques au chlorure de benzalkonium, 6 tampons de préparation à l’iode povidone, 6 serviettes humides nettoyantes pour les mains, 1 masques rcR avec valve unidirectionnelle, 4 gants d’examen médical en vinyle, L, (paires), 1 sacs d’élimination des déchets biodangereux, 1 ciseaux à bandage en acier inoxydable 5,5 », 1 pinces en acier inoxydable Point fin - 11,4 cm (4,5 »), 1 Mylar Couverture de sauvetage d’urgence, 132 x 213cm (52 » x 84 »)
Approbations/Certifications : Norme CSA Z1220-2017
Poids &Dimensions
- Profondeur 3 dans
- Largeur 3 dans
- Longueur 10 dans
- Hauteur 7 dans
- Poids 1,9 lbs
Détails du produit
- Matériel du boîtier Plastique
- Description Trousse de premiers soins de base du règlement de l’ASC
- Nombre de personne 2-25
- Type Trousse de premiers soins
- Marque Centrale de premiers soins
- Quantité par paquet 1
- Numéro de référence du fabricant FAC-CSA2SP
- Couleur Blanc
- Classe B
Conformité et certifications
- Certifications Norme CSA Z1220-2017
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Walk On Floor Sign - Premiers soins, 17" Dia.
Article nº : B0014042
Pas encore évalué
43,95 $
Trousse de premiers soins de base de type 2 de l’ASC™ de premier air, petite (2-25 travailleurs), étui en plastique
40,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires