Prix : 1 009,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le matelas Pinnacle Grey Standard de 36 po x 80 po est doté d’un noyau en mousse et de coutures scellées pour aider à garder la saleté, l’humidité et les punaises de lit hors du matelas. Le couvercle peut être essuyé et désinfecté. Livré avec un oreiller non grillé dans le noyau et a une garantie de 5 ans contre la fissuration de la couverture ou la rupture des coutures
Poids &Dimensions
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Longueur 80 in (203,2 cm)
Détails du produit
- Made in USA Oui
- Utilisation intérieure ou extérieure Intérieur
- Marque Derby
- Matériau Mousse & Polyuréthane
- Pile et/ou nid Non
- Numéro de référence du fabricant G603680
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Matelas Cortech USA Foam Core avec coutures scellées 36 « x 80 » x 6 »
1009,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit