Une précision de +/- 0,3 %, la meilleure de sa catégorie, et une fréquence d'échantillonnage ultra-rapide de 7 000 Hz garantissent des résultats de test fiables et cohérents, même dans des applications à action rapide.
Le TT01 intègre de nombreuses fonctionnalités sophistiquées optimisant la productivité, notamment des sorties USB, RS-232, Mitutoyo et analogiques, la sortie automatique des données et la remise à zéro lors du retrait du capuchon, une mémoire de 1 000 mesures, des indicateurs et sorties de réussite/échec, et bien plus encore. Un mot de passe protège les paramètres et l'étalonnage contre toute modification non autorisée.
Les testeurs de la série TT01 sont fournis avec le logiciel d'acquisition de données MESUR™ Lite. Ce logiciel permet de compiler des données continues ou ponctuelles. Les données stockées dans la mémoire du TT01 peuvent également être téléchargées en masse. L'exportation vers Excel en un clic facilite leur traitement ultérieur.
Caractéristiques:
- Les supports mobiles et les mâchoires optionnelles permettent de s'adapter à une grande variété d'échantillons de formes et de tailles.
- Sorties USB, RS-232, Mitutoyo et analogiques
- Sortie automatique, stockage des données et remise à zéro lors du retrait du bouchon contribuent à automatiser les processus de test
- Mémoire de données de 1 000 points avec statistiques et sorties
- La protection par mot de passe empêche les modifications non autorisées
- Indicateurs et sorties de consigne programmables pour la détermination de la réussite/de l'échec
- La fréquence d'échantillonnage élevée de 7 000 Hz capture avec précision les valeurs de couple maximales
- Alarmes audio et tonalités de touches configurables
- 5 unités de mesure sélectionnables
- Logiciel de collecte de données MESUR™ Lite inclus
- Adaptateur secteur universel,
- Batterie
- Guide de démarrage rapide
- câble USB
- CD de ressources (pilote USB, logiciel MESURTM Lite, logiciel de démonstration MESURTMgauge et guide de l'utilisateur)
- Certificat d'étalonnage traçable NIST avec données