Prix : 145,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le kit de rénovation à LED CTK offre un moyen rapide et abordable de mettre à niveau vos troffers ou paraboliques à lentilles existantes à un haut peforming, luminaire de style architectural. CTK est un excellent moyen de mettre à jour votre bureau, salles de classe, ou d’autres espaces avec la technologie LED économie d’énergie. Rénovation architecturale LED pour troffers prismatiques ou paraboliques existants.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- L’assemblage intégré permet une installation facile
- CRI 80
- 0-10V gradation à 10 %
- Lentille en polycarbonate à haut rendement
Poids &Dimensions
- Largeur 23-3/5 po (59,94 cm)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 2-2/5 po (6,1 cm)
- Poids 4,7 lbs (2,14 kg)
Détails du produit
- Tension 120-277 V
- Durée de vie moyenne 54000 hr
- Puissance en watts 32 W
- Type Kit de rénovation LED
- Quantité par paquet 1
- Marque Hubbell Lighting - Columbia
- Matériau Acier
- CRI 80
- Lumens 4000
- Numéro de référence du fabricant CTK22-4035
- Température de couleur 3500 K
- Dimmable Oui
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Columbia CTK LED Troffer Retrofit Panel Kit 2 » x 2 », 3500K, 4000 Lumens, 120-277V
145,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit