Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Columbia CTK LED Troffer Retrofit Panel Kit 2x4, 4000K, 3500 Lumens, 120-277V

Columbia CTK LED Troffer Retrofit Panel Kit 2x4, 4000K, 3500 Lumens, 120-277V

Article nº : WBB2411787

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 165,95 $

Quantité

Le kit de rénovation à LED CTK offre un moyen rapide et abordable de mettre à niveau vos troffers ou paraboliques à lentilles existantes à un haut peforming, luminaire de style architectural. CTK est un excellent moyen de mettre à jour votre bureau, salles de classe, ou d’autres espaces avec la technologie LED économie d’énergie. Rénovation architecturale LED pour troffers prismatiques ou paraboliques existants.

Caractéristiques :

  • L’assemblage intégré permet une installation facile
  • CRI 80
  • 0-10V gradation à 10 %
  • Lentille en polycarbonate à haut rendement


Poids &Dimensions

  • Largeur 23-3/5 po (59,94 cm)
  • Longueur 48 in (121,92 cm)
  • Hauteur 2-2/5 po (6,1 cm)
  • Poids 8 lbs (3,64 kg)

Détails du produit

  • Tension 120-277 V
  • Durée de vie moyenne 54000 hr
  • Puissance en watts 28 W
  • Type Kit de rénovation LED
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Hubbell Lighting - Columbia
  • Matériau Acier
  • CRI 80
  • Lumens 3500
  • Numéro de référence du fabricant CTK24-3540
  • Température de couleur 4000 K
  • Dimmable Oui
  • Couleur Blanc

Garantie

  • Garantie 5 ans
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
Columbia CTK LED Troffer Retrofit Panel Kit 2x4, 4000K, 3500 Lumens, 120-277V

Columbia CTK LED Troffer Retrofit Panel Kit 2x4, 4000K, 3500 Lumens, 120-277V

Article nº : WBB2411787