5,50 $ ch.
Prix: 275,00 $ / Pkg de 50
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Couper Saitech de roue de Type 1 6 » x. 045 "x 5/8" céramique alun. Oxyde - Abrasifs Unies - Sait 23181
Tapez 1 disque à tronçonner minces haute vitesse, en céramique d’oxyde d’aluminium grain. Haute performance, la structure de grains très uniforme, à haute densité est extrêmement durable et auto affûtage de longue durée et plus fraîches coupées. Coupe rapide avec une grande durée de vie. RENFORCEE extérieurement de couches de fibre de verre pour garantir une sécurité ultime sur un volant de mince.
Tapez 1 disque à tronçonner minces haute vitesse, en céramique d’oxyde d’aluminium grain. Haute performance, la structure de grains très uniforme, à haute densité est extrêmement durable et auto affûtage de longue durée et plus fraîches coupées. Coupe rapide avec une grande durée de vie. RENFORCEE extérieurement de couches de fibre de verre pour garantir une sécurité ultime sur un volant de mince.
Poids &Dimensions
- Diamètre du trou central 5/8
- Épaisseur en.045
- Diamètre 6 dans
Détails du produit
- Pour une utilisation avec Acier inoxydable & métal
- UPC 699053231815
- Type de collage Résine
- Compatibilité de l’outil Meuleuse d’angle
- Marque Abrasifs-Sait unie
- Série SAITECH
- Matériau abrasif En céramique d’oxyde d’aluminium
- T/mn maximum 10 200 tr/min
- Type de roue Type 1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Coupé de roue Type 1 Saitech 6" x. 045" x 5/8" en céramique alun. Oxyde - Unis abrasifs - Sait 23181, qté par paquet : 50
5,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit