Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Crown Verity®

Référence :WBB0014340

Référence fabricant : CV-PHS-1C

Chariot lave-mains portable à eau froide Crown Verity CV-PHS-1C

Description du produit
Chariot lave-mains portable à eau froide à cuve unique Crown Verity CV-PHS-1C

Pour les grands événements communautaires en extérieur où le lavage des mains est indispensable. Chariot lave-mains portable (eau froide uniquement), 1 compartiment, porte d'accès verrouillable, (2) réservoirs d'eau propre amovibles de 5 gallons et (2) réservoirs d'eaux usées amovibles de 7,5 gallons, interrupteur à pédale. dosseret Distributeurs de savon et d'essuie-mains en papier inclus, construction en acier inoxydable, 120 V/60 Hz/monophasé, cordon de 3,65 m, pompe à eau, homologué NSF, CSA et UL.

PRIX
$4,949.00

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur34-3/8 po
Profondeur25-1/4 po
Hauteur38-1/4 po
Longueur du compartiment14 po
Largeur du compartiment12 po
Profondeur du compartiment6 po

Détails du produit

CouleurInoxydable
StyleFroid
Emplacement de montagePortable
Capacité5 gal
MatérielAcier inoxydable
Référence fabricantCV-PHS-1C
MarqueCrown Verity®

Conformité et certifications

CertificationscUL, cETL, CSA, NSF