Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Crown Verity®

Référence :WBB0014343

Référence fabricant : CV-PHS-4

Évier portable gain de place Crown Verity CV-PHS-4, station complète, eau chaude/froide

Description du produit
Chariot lave-mains portable à cuve unique Crown Verity CV-PHS-4 (eau chaude et froide)

Lavabo portable Crown Verity CV-PHS-4, idéal pour les grands événements communautaires en extérieur où le lavage des mains est indispensable. Chariot-lavabo portable, 1 compartiment, peu encombrant, porte d'accès verrouillable, réservoir d'eau propre amovible de 19 litres et réservoir d'eaux usées amovible de 28 litres, interrupteur à pédale. dosseret Avec distributeurs de savon et d'essuie-mains, construction en acier inoxydable, 120 V/60 Hz/monophasé, cordon de 3,65 m, chauffe-eau et pompe à eau, homologué NSF, CSA et UL

PRIX
$5,245.00

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur24 po
Profondeur25-1/4 po
Hauteur38-1/4 po

Détails du produit

StyleFroid et chaud
Emplacement de montagePortable
Capacité5 gal
MatérielAcier inoxydable
Nombre de compartiments1
Référence fabricantCV-PHS-4
MarqueCrown Verity®

Conformité et certifications

CertificationscUL, cETL, CSA, NSF