Quantité minimale: 2
Prix : 84,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les cylindres gradués Globe Glass™ sont étalonnés selon les normes ASTM E1272 pour une mesure précise des volumes de liquides. Une base hexagonale solide assure la stabilité et un pare-chocs en polyéthylène (PE) inclus aide à protéger contre les bris accidentels. Les cylindres gradués Globe Glass sont calibrés TD « To Deliver » et sont disponibles dans des tailles de 5 mL à 2000 mL avec des options de tolérance d’étalonnage de classe A. Les bouteilles graduées de classe A comprennent un certificat d’étalonnage par lots. Conforme à la spécification ASTM E1272 Style 1Calibrated TD - « To Deliver"Tolérance d’étalonnage de classe A pour une précision maximale et le travail de laboratoire le plus critiqueVers verseur pour un transfert facile de liquideBord perlé pour la résistance et la durabilitéSistance élevée aux produits chimiquesLargissements métriques à l’échelle doubleImpression en émail blanc durable
Poids &Dimensions
- Hauteur 385mm po
Détails du produit
- Type Flacons Erlenmeyer, bouchon à vis
- Quantité par paquet 1
- Marque Globe Scientifique
- Numéro de référence du fabricant 8300500
- Capacité 500mL
- Couleur Effacer
- Graduation 5
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Splash Guard, Grand, 4-1/2"L x 23-1/2"P x 18"H, Clair
Article nº : 732135
Pas encore évalué
149,95 $
Cylindre, Gradué, Globe Glass, Classe A, À livrer (TD), Dual Grads, ASTM E1272, 500mL
84,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires